Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. gl-STD 035 T30 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. gl-STD 035 T30 Profi
Handstb. 4-rhg. gl-STD 035 T30 Profi
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0901151094
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0901151094
EAN/GTIN:
     4060246011617
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
160 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
30 mm
Reihen:
4
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,32*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008462133
€ 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.