Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. gw-MSD020 T23 Plast.+EAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. gw-MSD020 T23 Plast.+EAN
Handstb. 4-rhg. gw-MSD020 T23 Plast.+EAN
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008447574
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008447574
EAN/GTIN:
     4013349359377
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität.

  • Ergonomisch geformter, stabiler Kunststoffgriff
  • Schmutzresistent
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzform:
gewellt
Besatzlänge:
23 mm
Reihen:
4
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008447573
€ 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.