Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 3-rhg. gw-MSD020 T23 Plast.+EAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 3-rhg. gw-MSD020 T23 Plast.+EAN
Handstb. 3-rhg. gw-MSD020 T23 Plast.+EAN
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008447573
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008447573
EAN/GTIN:
     4013349361028
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität.

  • Ergonomisch geformter, stabiler Kunststoffgriff
  • Schmutzresistent
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzform:
gewellt
Besatzlänge:
23 mm
Reihen:
3
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.