Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. gl-MSD 030 T25 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. gl-MSD 030 T25 Holz
Handstb. 4-rhg. gl-MSD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001158524
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001158524
EAN/GTIN:
     4060246006279
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
4
Länge:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,79*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0901151094
€ 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.