Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 3-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 3-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Handstb. 3-rhg. gw-MSD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001150593
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001150593
EAN/GTIN:
     4060246008686
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzform:
gewellt
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
3
Länge:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001158523
€ 7,19*
Ähnlich
Osborn
0003133573
€ 2,28*
Ähnlich
Osborn
0008432573
€ 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.