Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 3-rhg. gl-MSD 030 T25 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 3-rhg. gl-MSD 030 T25 Holz
Handstb. 3-rhg. gl-MSD 030 T25 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001158523
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001158523
EAN/GTIN:
     4060246006262
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
25 mm
Reihen:
3
Länge:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,19*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003133573
€ 2,28*
Ähnlich
Osborn
0008432573
€ 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.