Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger 4-rhg. 310/150 gl-STD T60 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger 4-rhg. 310/150 gl-STD T60 Holz
Handfeger 4-rhg. 310/150 gl-STD T60 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0001110114
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0001110114
EAN/GTIN:
     4060246010856
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen

Handfeger mit Holzkörper in Industriequalität.

  • Korfil-D Ausführung ist besonders formstabil und knickt im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffborsten nicht ein oder um
  • Garantiert eine hervorragende Reinigungsleistung
  • Bekommt auch die kleinsten Schmutzpartikel und Verunreinigungen zu fassen

Anwendung: Ausführung mit Korfil-D für alle Oberflächen und Böden geeignet.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzlänge:
60 mm
Körperbreite:
35 mm
Länge:
310 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.