- Verstärkt: Robuste Aluminiumstecker und Kabelmantel aus widerstandsfähigem Nylon
- Schnellladefunktion: Geeignet für das Laden mit bis zu 60 Watt
- Schnelle Datenübertragung: Bis zu 480 Mbit/s
Verlängerungskabel
Verlängert das Kabel zum Laden oder zum Datenaustausch. Du musst das alte Kabel nicht wegwerfen, wenn du deinen Arbeitsplatz umgestaltest. Wenn das alte Kabel zu kurz ist, benutze einfach dieses 1,5 Meter lange Verlängerungskabel.
Zum Laden und zur Datenübertragung
Du kannst dieses Kabel zum schnellen Aufladen deines Geräts oder zur Übertragung deiner Bilder, Videos oder Musik mit 480 Mbit/s verwenden.
Kraftvoll
Dank der großen Leistung von bis zu 60W mit 20V und 3A ist dieses Kabel in der Lage Geräte wie Laptops und Tablets mit ausreichend Strom zu versorgen. Mit der Schnellladefunktion kannst du deine Geräte in 30 Minuten um bis zu 80 Prozent aufladen.
Universell kompatibel
Funktioniert mit deinem Macbook, smartphone, tablet, sowie deiner Konsole (Playstation 5, Nintendo Switch, Microsoft Xbox).