Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
3in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau
3in1 Hub mit DeX-Funktion spacegrau
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468785
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468785
EAN/GTIN:
     4250774955365
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ergänze deinen Laptop oder das Macbook sowie viele andere Mobilgeräte mit USB-C Anschluss um nützliche Schnittstellen. Erweitere die Anschlüsse um einen USB-A 3.0 Port und einen HDMI-Anschluss.

Produkteigenschaften

  • USB-A 3.0 Port: Dieser Port eignet sich perfekt für den Anschluss externer USB-Sticks, Festplatten oder sonstiger Peripherie-Geräte wie Maus oder Tastaturen.
  • HDMI-Anschluss: Ein HDMI-Anschluss der 4k mit 30 Herz Bildwiederholungsrate unterstützt sorgt für brillante Übertragung auf Beamer oder externe Bildschirme.
  • USB-C Eingang: Außerdem gibt es auch einen USB-C Anschluss über den das Mobilgerät während der Verwendung des Hubs per Power Delivery 3.0 mit bis zu 100W geladen werden kann.
  • Kompakt: Passt in jede Laptoptasche und ist so immer dabei.


Technische Daten

  • 1x USB-A 3.0 Port mit bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit
  • Ausgangsleistung USB-A: 5V/900mA
  • 1x USB-C Port zum schnellen Aufladen unterstützt Power Delivery 3.0 bis 100W
  • Eingangs-/Ausgangsleistung USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (PD) 100W max.
  • 1x HDMI 4K@30Hz
  • Unterstützt den Desktop-Modus Samsung Dex
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen: 52*58*12mm
  • Kabellänge: ~15cm
  • Gewicht: ~41g
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Hub, notebook docking station 100w, docking station, DeX HDMI Easy Projection Huawei Samsung Econverter adapter video Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB-Typ-C USB-Type-C type-C usb c usb-c Multiport Multi-port Multi Port HDMI, laptop notebook office new2114
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.