Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C to Microsoft Surface Connect Cable 5A 1m black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C to Microsoft Surface Connect Cable 5A 1m black
USB-C to Microsoft Surface Connect Cable 5A 1m black
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468683
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468683
EAN/GTIN:
     4250774980787
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
  • Magnetischer Surface-Ladestecker
  • Schnelles und effizientes Laden
  • Robust und von langer Lebensdauer

Magnetischer Surface-Ladestecker

Lade dein Microsoft Surface ohne das lästige Netzteil. Mit diesem Kabel erhältst du einen magnetischen Surface-Ladestecker, mit dem du dein Microsoft Surface problemlos mit jedem USB Typ-C Schnellladegerät verbinden kannst.


Schnelles und effizientes Laden

Das 4smarts USB-C to Microsoft Surface Connect Cable ermöglicht ein schnelles und effizientes Laden deines Microsoft Surface Geräts. Beachte, dass der Stecker vollständig reversibel ist, was die Verwendung noch benutzerfreundlicher macht.


Robust und von langer Lebensdauer

Die hohe Biegsamkeit des Kabels verhindert effektiv, dass es sich verheddert, und der Knickschutz an beiden Steckern schützt vor Kabelbrüchen, was die Lebensdauer des Kabels erheblich erhöht. Die Kabellänge beträgt 1 Meter, was für vielfältige Anwendungszwecke geeignet ist.


Verbraucherhinweis

Deine Stromquelle muss Power Delivery mit mindestens 45W unterstützen. Überprüfe als Referenz die Ausgangsleistung deines Original-Ladegeräts.

Weitere Suchbegriffe: Cord Daten Smartphone Handy Handyladekabel Kabel Lade Lade-Kabel Ladekabel Smartphoneladekabel Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB USB Ladekabel USB-Kabel USB-Kabel USB-Ladekabel USB-Typ-C USB-Type-C USBKabel cable charging data da
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.