Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-9260-4005|S10013
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
9260-4005|S10013
EAN/GTIN:
4066681236028
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Verteilerschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 9 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte - rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 0959059 RDS Schwefelgelb, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4066681236028
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
87.15 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja (als komplette Ebene)
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1991 MMT
Versandart:
per LKW
... >
Büro und Archivierung
>
Büroschränke
>
Acurado-900
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm
,
drehtür schrank
,
c+p drehtürenschrank
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Aufbewahrungsschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Stahlschrank
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschränke
,
Schrank Stahl
,
Schränke Stahl
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schrank Metall
,
Schränke Metall
,
Fächerschrank
,
Verteilerschrank
,
Fächerschränke
,
Verteilerschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,52*
€ 1.376,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,56*
€ 1.369,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.099,96*
€ 1.308,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,55*
€ 1.245,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.029,69*
€ 1.225,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,68*
€ 1.181,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 989,19*
€ 1.177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,89*
€ 1.112,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10010
ab € 614,10*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit/Lichtgr
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10011
ab € 615,48*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Graualu/Weiß
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10018
ab € 1.044,59*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10009
ab € 615,52*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Anthraz
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10008
ab € 615,46*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Enzianb
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10005
ab € 614,46*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Pastell
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10014
ab € 939,48*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Rubinro
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10003
ab € 616,12*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Viridin
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10012
ab € 617,12*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10017
ab € 615,57*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß/Graualu
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10016
ab € 1.044,61*
Ähnlich
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß/Horizontblau
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10015
ab € 617,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen