Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Lichtgrau/Enzianb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9260-4005|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-4005|S10005
EAN/GTIN:
     4065714283855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Verteilerschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 9 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte - rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4065714283855
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
87.15 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja (als komplette Ebene)
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1991 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Verteilerschrank, Fächerschränke, Verteilerschränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,45*
€ 893,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,10*
€ 862,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 717,70*
€ 854,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,39*
€ 810,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,92*
€ 790,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,58*
€ 730,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10003
ab € 618,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10008
ab € 614,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10009
ab € 618,38*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10010
ab € 614,10*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10011
ab € 615,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10012
ab € 616,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10013
ab € 936,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10014
ab € 940,83*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10015
ab € 618,17*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10016
ab € 1.044,63*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10017
ab € 619,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-4005|S10018
ab € 1.041,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.