Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT4
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT4
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9160-000|S10006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-000|S10006
EAN/GTIN:
     4025314774221
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
43 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium
Oberfläche Korpus:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Zertifkat GS:
Ja
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Boden höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
EAN Code:
4025314774221
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, aktenregal stahl, regalschrank sichtkästen, aktenregal 4 etagen, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.