Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstattschrank mit Fenster, H1200B930T500 mm, Lichtgrau/Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Werkstattschrank mit Fenster, H1200B930T500 mm
C+P Werkstattschrank mit Fenster, H1200B930T500 mm
C+P Werkstattschrank mit Fenster, H1200B930T500 mm
C+P Werkstattschrank mit Fenster, H1200B930T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Werkstattschrank mit Fenster, H1200B930T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8521-055|S10166
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8521-055|S10166
EAN/GTIN:
     4064615242640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1200 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4064615242640
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Masse:
49.84
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
49.84 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1300 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1070 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
928 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1055 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
834 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschränke, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenstern, Schränke mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank mit Sichtfenstern, Werkzeugschränke mit Sichtfenstern, Beistellschrank mit Sichtfenstern, Beistellschränke mit Sichtfenstern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,99*
€ 712,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,39*
€ 688,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,37*
€ 647,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 71,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.