Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm, Lichtgrau/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm
C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm
C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Z-Spind Classic, 2 Abteile, H2090B420T510 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8053-122|S10112
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8053-122|S10112
EAN/GTIN:
     4065714343993
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Z-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil z-förmig unterteilt für 2 Personen, komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, Z-Türen mit speziellem Faltmechanismus und Anschlagsdämpfer, doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 10 mm Wandabstandhalter, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2090 x 420 x 510 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
420 | 420 MMT
EAN Code:
4065714343993
Höhe:
2090 | 2090 MMT
Masse:
46.24
Tiefe:
510 | 510 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
46.24 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2000 Gelborange
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Sitzbanktyp:
untergebaut
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Gestell
Höhe Unterbau:
390 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Garderobenstange:
fixiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Sitzbank:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2151 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,61*
€ 1.220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,35*
€ 1.218,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 973,97*
€ 1.159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,07*
€ 1.105,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 912,18*
€ 1.085,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,93*
€ 1.047,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 876,44*
€ 1.042,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,23*
€ 983,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.