AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichtet...
AMSTERDAM Garderobenschrank, Höhe 1800 mm, Breite 600 mm, 2 Abteile, mit Zylinderschloss, lichtgrau/lichtblau. Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverb...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x...
Dieser aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Lichtgrau (RAL 7035) gefertigte Schäfer Shop Pure Kleiderspind bietet Ihren Mitarbeitern viel Platz zur gleichermassen geordneten wie sicheren Ablage vo...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als pr...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosion...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Doppelstöckiger Spind Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 x 2 Abteile Abteil Breite 300 mm Türanschlag rechts Türöffnungswinkel 110 ° Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange un...
Doppelstöckiger Spind Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm 2 x 2 Abteile Abteil Breite 400 mm Türanschlag rechts Türöffnungswinkel 110 ° Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange un...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffn...