Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H450B1200T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450B1200T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450B1200T420 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3263-00|S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00|S10038
EAN/GTIN:
     4050646265819
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 450 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646265819
Höhe:
450 | 450 MMT
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
26.01 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
616 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
355 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1055 MMT
Lichte Innentiefe:
380 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
355 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
1055 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p aufsatzschrank, aufsatz schrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 18,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 18,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 133,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 31,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 31,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 133,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.