Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1600xB1600xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1600xB1600xT500
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1600xB1600xT500
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2158-1200|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2158-1200|S10010
EAN/GTIN:
     4054421980768
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, mit Mitteltrennwand, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 6 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1600 x 1600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm | 1600
Breite:
1600 mm | 1600
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
110 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau
Material Türen:
Stahl
Wechselkern:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 Stück
Stärke Platte:
25 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Trennwand:
mittig
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlagsart Front:
Infront
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Ausführung Front:
Schiebetüren
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
EAN Code:
4054421980768
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, aktenschrank breite 1600 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,41*
€ 1.173,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,87*
€ 1.148,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 955,03*
€ 1.136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,85*
€ 1.061,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,10*
€ 1.021,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,34*
€ 965,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.