Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1600xB1600xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1600xB1600xT400
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1600xB1600xT400
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2148-1200|S10071
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2148-1200|S10071
EAN/GTIN:
     4064615709587
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, mit Mitteltrennwand, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 6 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1600 x 1600 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 3000 feuerrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Königsahorn
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm | 1600
Breite:
1600 mm | 1600
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
94 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3000 feuerrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Königsahorn
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Türen:
Stahl
Wechselkern:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 Stück
Stärke Platte:
25 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Trennwand:
mittig
Anzahl Türen:
2 Stück
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Ausführung Front:
Schiebetüren
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Anschlagsart Front:
Infront
EAN Code:
4064615709587
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schrank acurado, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Sideboard, Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,94*
€ 1.034,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,56*
€ 1.013,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,88*
€ 1.003,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,75*
€ 943,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,09*
€ 916,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,23*
€ 847,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.