Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1600T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2140-00|S10109
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2140-00|S10109
EAN/GTIN:
     4050646133422
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, mit Mitteltrennwand, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 8 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1600 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1600 | 1600 MMT
EAN Code:
4050646133422
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
93.95 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Trennwand:
mittig
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Kippmaß:
1991 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1847 MMT
Lichte Innenbreite rechts:
722 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
727 MMT
Lichte Innentiefe:
345 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1812 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
678 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürschrank hxbxt 1950x1600x400 mm, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,98*
€ 968,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,77*
€ 945,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,38*
€ 889,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,06*
€ 869,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,99*
€ 823,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-802|
ab € 29,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-801|
ab € 22,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-80|
ab € 14,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.