Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T529 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T529 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T529 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T529 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2069-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2069-80|
EAN/GTIN:
     4025314258288
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 24 x 1194 x 529 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1194 | 1194 MMT
EAN Code:
4025314258288
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
5.97
Tiefe:
529 | 529 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
5.97 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.