Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1200xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1200xB120
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1200xB120
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2057-1200|S10284
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2057-1200|S10284
EAN/GTIN:
     4063332004067
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm | 1200
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
64 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Ordnerhöhen max.:
3 Stück
Stärke Platte:
25 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Ausführung Front:
Schiebetüren
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
EAN Code:
4063332004067
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, schiebetür schrank, schiebetürschrank tiefe 50cm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,37*
€ 795,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,97*
€ 773,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,35*
€ 765,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,65*
€ 702,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.