Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2050-60|S10021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-60|S10021
EAN/GTIN:
     4059369117467
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 1013 Perlweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
82 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 1013 Perlweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Boden höhenverstellbar:
Ja
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
System Pendelstangen:
Elba/Leitz
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Anschlagsart Front:
Infront
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
EAN Code:
4059369117467
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schrank acurado, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Schränke mit Sichtfenstern, Schrank mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Schiebetürenschrank, Sichtfenster-Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,47*
€ 902,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,39*
€ 879,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 731,85*
€ 870,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,57*
€ 825,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.