Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2050-00|S10176
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-00|S10176
EAN/GTIN:
     4053597270949
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
82 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Türen:
Stahl
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Anzahl Türen:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Infront
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Einlegeboden:
Stahl
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Ausführung Front:
Schiebetüren
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
EAN Code:
4053597270949
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,79*
€ 875,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 728,29*
€ 866,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,44*
€ 820,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,81*
€ 797,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,67*
€ 730,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.