Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1000xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1000xB1200xT400m
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1000xB1200xT400m
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2046-055|S10044
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-055|S10044
EAN/GTIN:
     4060061940314
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 1 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 inkl. Gummiriefenmatte, Maße (H x B x T): 1000 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
40 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Material Türen:
Stahl
Anschlagsart Front:
Infront
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4060061940314
Masse:
40
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Schränke mit Sichtfenstern, Schrank mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Schiebetürenschrank, Sichtfenster-Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,62*
€ 746,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,18*
€ 685,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,03*
€ 602,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.