Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB120
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1000xB120
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2046-00|S10103
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-00|S10103
EAN/GTIN:
     4052574934706
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1000 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
41 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Stärke Platte:
25 mm
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
EAN Code:
4052574934706
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,36*
€ 695,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,43*
€ 665,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,55*
€ 596,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.