Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm
C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2044-00|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2044-00|S10039
EAN/GTIN:
     4050646137345
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
17 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Ordnerhöhen max.:
1 Stück
Verschluss:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Infront
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Wechselkern:
Ja
EAN Code:
4050646137345
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Schränke mit Sichtfenstern, Schrank mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Schiebetürenschrank, Sichtfenster-Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.