Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2040-200|S10042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2040-200|S10042
EAN/GTIN:
     4063332001547
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 3 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Schließfach mit Drehtüren und 2 einzeln abschließbaren Fächern über Zylinderschloss, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 3000 feuerrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
83 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3000 feuerrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Wertfach:
einflügelig
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 Stück
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Wechselkern:
Ja
Material Einlegeboden:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Infront
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Türen:
Stahl
EAN Code:
4063332001547
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Schränke mit Sichtfenstern, Schrank mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Schiebetürenschrank, Sichtfenster-Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,59*
€ 1.078,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,95*
€ 1.055,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 877,90*
€ 1.044,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,67*
€ 978,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,71*
€ 950,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,12*
€ 878,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.