Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-142012-000|S10054
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     142012-000|S10054
EAN/GTIN:
     4062084808381
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1635 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1635 mm | 1635
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
60 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 Stück
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Niveauregulierung:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Wechselkern:
Ja
Ausführung Front:
Schiebetüren
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anschlagsart Front:
Infront
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Platte:
Stahl
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4062084808381
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Sideboard, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,10*
€ 1.046,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,63*
€ 1.024,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 851,84*
€ 1.013,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,21*
€ 926,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,76*
€ 896,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,74*
€ 873,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.