Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-142001-000|S10099
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     142001-000|S10099
EAN/GTIN:
     4059369532796
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm | 1980
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
100 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5023 Fernblau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Niveauregulierung:
Ja
Wechselkern:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Infront
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
EAN Code:
4059369532796
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,20*
€ 1.250,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,69*
€ 1.224,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.018,20*
€ 1.211,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,83*
€ 1.126,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,36*
€ 1.094,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,23*
€ 1.012,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.