Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank, H1980B1000T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank, H1980B1000T420 mm
C+P Magazinschrank, H1980B1000T420 mm
C+P Magazinschrank, H1980B1000T420 mm
C+P Magazinschrank, H1980B1000T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Magazinschrank, H1980B1000T420 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133144-28|S10050
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144-28|S10050
EAN/GTIN:
     4062084810025
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Allzweckschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 72 Sichtlagerkästen, 40 Stück RK 3109 blau, 16 RK 3209 blau, 16 RK 3214 blau, 12x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4062084810025
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Masse:
114.93
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
114.93 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Anzahl Einlegeböden:
12 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2024 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Regalkasten Regalschrank, Regalschrank für Regalkästen, universalschrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Magazinschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Flügeltürenschrank, Materialschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Schrank Metall, Metallschränke, Schränke Metall, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 664,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,45*
€ 946,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,88*
€ 918,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,00*
€ 909,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,93*
€ 862,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,29*
€ 842,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.