Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B650T500 mm, Weiß/Horizontb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B650T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B650T500 mm
C+P Logo
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B650T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1160-000|S10528
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000|S10528
EAN/GTIN:
     4065714945647
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1226 x 650 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Weiß, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
650 | 650 MMT
EAN Code:
4065714945647
Höhe:
1226 | 1226 MMT
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
68.86 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Brandschutzklasse:
A1
Material Korpus:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
1 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Griff:
Klinkengriff schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Doppelbartschlüssel
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
25 MMT
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1324 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1037 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
646 MMT
Lichte Innentiefe:
455 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1060 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
550 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p feuerschutzschrank, brandschutzschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, Feuerschutzschränke, Feuergeschützter Schrank, Feuergeschützte Schränke, Tresor, Tresore, Aktentresor, Aktentresore, Safe, Dokumententresore, Aktensafe, Tresorschrank, Tresorschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Dokumentenschränke, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,66*
€ 1.046,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,62*
€ 1.022,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,84*
€ 1.012,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,63*
€ 951,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,48*
€ 925,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-801|
ab € 23,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.