Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1300T500 mm, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1300T500 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1300T500 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1300T500 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile, H1850B1300T500 mm, Feuerrot
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0496015-030|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0496015-030|S10002
EAN/GTIN:
     4066681353527
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Helmhalter
Feuerwehrspind Evolo, Modell MAXI, 2 Abteile und Mittelteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite links und rechts 500 mm + mittig 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen im linken und rechten Abteil je 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Schiebehaken, im Mittelteil je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, 2 Wertfach-Boxen mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 Wertfach-Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 1300 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot, Türen: RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Breite:
1300 | 1300 MMT
EAN Code:
4066681353527
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
45.51
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
45.51 KG
Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Front:
RAL 3000 feuerrot
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
500+300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren | offen / mit Wertfach
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Bodengleiter
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Helmboden:
verkürzt
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
178 MMT
Wertfach Breite:
173 MMT
Wertfach Tiefe:
377 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
185 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite rechts:
499 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
299 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
118 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,97*
€ 907,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,07*
€ 849,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 706,78*
€ 841,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,26*
€ 805,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,59*
€ 792,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,86*
€ 779,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 31,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76407|
ab € 13,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76408|
ab € 14,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 21,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0112|
ab € 31,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.