Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESCHIEBERVENTIL 4WEH16E7X/6EG24N9DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8051-8052_17R.TIF
IH_HADR8051-8052_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900975745
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900975745
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol E
Max. Druck:
280 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Kabelverschraubung Klemmbereich 6 … 12 mm [0.23 … 0.47 inch]
Anzahl Anschlüsse:
4
Ansteuerungen:
Hydraulisch betätigt
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
16
Elektrischer Stecker:
Kabelverschraubung
Max. Volumenstrom:
300 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
10 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,32*
€ 1.585,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,80*
€ 1.568,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,35*
€ 1.485,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,06*
€ 1.438,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,07*
€ 1.394,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.