Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD404 ALL IN ONE Diamantfräse 125 x 12,0 x 28,5 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353301
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353301
EAN/GTIN:
     4011890125281
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Mauerschlitze in nur einem Arbeitsgang. Die weiterentwickelte ALL IN ONE ist mit einer Kombination aus 1+2 bzw. 2+2 Diamantqualitäten perfekt ausgerüstet. Die Turbosegmente der geraden Diamantscheiben auf der Außenseite ermöglichen ein besonders sauberes und gerades Schlitzen. Die wellenförmige Geometrie der innenliegenden Diamanttrennscheibe/-n sorgt für einen optimal ausgeräumten Mauerschlitz. LD403S für 20 mm und LD404 für 30 mm breite Schlitze. • Herausstemmen des Mittelstegs entfällt • Reduzierung von Schmutz und Staub • Bis zu 50 % Zeitersparnis durch das Fräsen in einem Arbeitsgang • Ermöglicht leichtes Fräsen von Mauerschlitzen (bis zu 40 mm Schlitztiefe)
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 12,0 x 28,5 x 22,23
Stück Gewicht:
0,68 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Mauerschlitzfräse
Qualitätsstufe:
TOPline
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.