Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, Typ B NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, Typ B NK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, Typ B NK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, Typ B NK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, Typ B NK
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, Typ B NK
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09169783
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09169783
EAN/GTIN:
     4014712153592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Ströme, schützen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Überstrom und Personen vor elektrischem Schlag. DFL 8 sind kompakte Geräte mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen für große Leitungsquerschnitte. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Schalter mit der Kennlinie NK bieten den klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind für feuergefährdete Betriebsstätten optimiert. Bei Schaltern dieser Variante kann der Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die jeweilige Anwendung eingestellt werden (0.3 A, 0.5 A, 1 A). Entsprechend ist auch die Grenznichtansprechzeit stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V, 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: einstellbarer Bemessungsfehlerstrom; Bemessungsströmen von 100 A bis 250 A; Bemessungsspannung 230 V, 400 V AC; vierpolig; Fehlerstromerfassung für glatten Gleichstrom sowie Wechsel- und pulsierende Gleichströme; hohe Toleranz gegenüber Schwankungen der Hilfsspannung bei der Erfassung von Fehlerströmen Typ B; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A und bei Überstrom; hohes Kurzschlussschaltvermögen; Anschlussklemmen bis 185 mm2; hohe Stoßstromfestigkeit, d. h. geringe Neigung zu Fehlauslösungen durch transiente Fehlerströme; Schwellen für unverzögerte und verzögerte Überstromauslösung einstellbar; Hilfsschalter integriert; Montageart: Befestigung auf Montageplatte; Einbaulage beliebig; Einspeisung von unten; Einsatzgebiete: gestaffelte Stromversorgungsanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen hoher Kurzschlussleistung in Zweckgebäuden und Industrie; In IT-Netzen kann die Fehlerstromauslösung des CBR zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden; Aufgrund seiner allstromsensitiven Fehlerstromauslösung eignet sich dieser allstromsensitive CBR insbesondere zum Schutz von Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln, die eingangsseitig nicht galvanisch vom Netz getrennt sind; ausgeschlossen ist der Einsatz zum Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen; Hinweise:

Brandschutz bei Einstellung Idn = 0.3 A bis 150 kHz;

Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Verlustleistung:
60.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
85 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
149 mm
Unterputzmontage:
nein
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 185 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,90*
€ 2.855,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,24*
€ 2.825,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.295,54*
€ 2.731,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,16*
€ 2.683,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,89*
€ 2.670,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200028
ab € 421,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.