Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A, Typ A
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09169781
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09169781
EAN/GTIN:
     4014712145498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Ströme, schützen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Überstrom und Personen vor elektrischem Schlag. DFL 8 sind kompakte Geräte mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen für große Leitungsquerschnitte. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Bei Schaltern dieser Variante kann der Fehleransprechstrom individuell in Stufen auf die jeweilige Anwendung eingestellt werden (0.3 A, 0.5 A, 1 A, 3 A). Entsprechend ist auch die Grenznichtansprechzeit stufenweise einstellbar. Hierdurch ist in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Fehlerstromschutzschaltung realisierbar. Geräte in der Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 400 V/690 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: einstellbarer Bemessungsfehlerstrom; Bemessungsströme von 100 A bis 250 A; vierpolig; Bemessungsspannung 400 / 690 V AC; Fehlerstromerfassung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme; Funktionsbereich der Fehlerstromauslösung 0 - 690 V; Funktionsbereich der Fehlerstromprüfeinrichtung 280 - 690 V; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung bei Überstrom und Fehlerstrom; hohes Kurzschlussschaltvermögen; Anschlussklemmen bis 185 mm2; Schwellen für unverzögerte und verzögerte Überstromauslösung einstellbar; Hilfsschalter integriert; Montageart: Befestigung auf Montageplatte; Einbaulage beliebig; Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: gestaffelte Stromversorgungsanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen hoher Kurzschlussleistung in Zweckgebäuden und Industrie; In IT-Netzen kann die Fehlerstromauslösung des CBR zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden; ausgeschlossen ist der Einsatz zum Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen; Hinweise: In Anlagen, deren elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. ist mit dem CBR Typ A ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven CBR Typ B.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Verlustleistung:
60.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
85 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
149 mm
Unterputzmontage:
nein
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 185 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,75*
€ 2.020,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,17*
€ 1.999,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,63*
€ 1.928,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,30*
€ 1.887,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,43*
€ 1.848,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200028
ab € 421,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.