Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ B+, für PV-Anlagen, N-li, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ B+, für PV-Anlagen, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ B+, für PV-Anlagen, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ B+, für PV-Anlagen, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ B+, für PV-Anlagen, N-li, HD
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ B+, für PV-Anlagen, N-li, HD
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09146804HD
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09146804HD
EAN/GTIN:
     4014712285064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Die allstromsensitiven Schalter erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme gemäß DIN VDE 0664-400. Die Variante PV wurde speziell für den Einsatz in Photovoltaikanlagen entwickelt und bieten dafür den höchstmöglichen Schutzpegel. Mit einer PV-optimierten Kurzzeitverzögerung ist der allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter resistent gegenüber Stoßströmen. Damit bietet er eine höhere Anlagenverfügbarkeit durch weniger Fehlauslösungen. Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz bis 20 kHz ; Brandschutz gemäß VDE 0100-420 ; volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern ; hohe Kurzschlussfestigkeit ; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss ; Schaltstellungsanzeige ; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Neutralleiterposition beliebig; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: RCCB der Variante PV sind geeignet für private, gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen. in denen Photovoltaik-Anlagen verbaut sind. Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; nicht geeignet für die Nutzung auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Verlustleistung:
10.6 W
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, doepke schutzschalter, RCCB, Typ-B+, Fehlerstromschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,94*
€ 409,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,76*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,34*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 628,65*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,21*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,36*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,18*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 674,81*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,16*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,59*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.