Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 290 V, 500 V, N-li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 290 V, 500 V, N-li
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09114984
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114984
EAN/GTIN:
     4014712156197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: hohe Immunität gegenüber betriebsbedingte Ableit- und Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz; allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; spannungsabhängige Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz; volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Anschluss C1 Neutralleiterposition links; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter. USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen; Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Verlustleistung:
2.8 W
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, RCCB, Typ-B, Fehlerstromschutzschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,53*
€ 801,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,28*
€ 791,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,79*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,09*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 634,30*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,58*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,45*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,50*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,71*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,86*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.