Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer groß DIN 13157 (First Aid Kit LARGE DIN 13157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First Aid Kit LARGE DIN 13157
First Aid Kit LARGE DIN 13157
Artikel-Nr.:
     CME33-51011007
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011007
EAN/GTIN:
     7310800017003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Gut ausgestattetes Erste-Hilfe Kit aus dickem, strapazierfähigem Material, das den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Griff mit gutem Grip. Die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen. So sind die richtigen Produkte leicht zu finden, gerade wenn es sehr schnell gehen muss. Platz für Produkte nach eigener Wahl. Inhalt: 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910), 2 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911), 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm (REF 310366) 1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600), 2 x Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF 1882), 2 Paar Handschuhe (REF 2596), 4 x Cederroth Handreinigertücher (REF 2596), 1 x Rettungsdecke (REF 1892), 2 x Dreiecktuch (REF 1889), 6 x Kompresse 10 x 10 cm (REF 51000026), 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm (REF 51000026), 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF 51000026), 2 x Folienbeutel (REF 51000026), 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m (REF 51000026), 2 x Gesichtsmasken (REF 51000026), 2 x Augenkompresse (REF 51000026), 42 x Mixed Pflasterstrips (REF 51000026) 6 x Pflaster 19 x 72 mm, 12 x Pflaster 25 x 72 mm, 6 x Fingerpflaster, 12 x Längenpflaster 10 x 6 cm, 6 x Fingerkuppenpflaster, 1 x Schere (REF 270002), Erste-Hilfe-Broschüre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
390104
ab € 114,69*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.