Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Flathead, Etikettendrucker 4" Druckbreite, schwarz, 110 mm Br., 300 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     CM-ZF8LL76
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LW110-300BK
EAN/GTIN:
     4251322320277
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Etikettendrucker 4" Druckbreite

Breite 110 mm, Länge 300 m, schwarz
Außenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm)
Einzelrolle
z.B. für cab A4+, cab EOS-Serie, cab SQUIX, Godex GP5x0, Godex RT, ZEBRA Mid-Range and High-End, Flathead

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
TT
Farbband:
Wachs
Herstellerbezeichnung:
Eco
Breite:
110 mm
Länge:
300 m
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Außenwicklung
Druckertyp:
Etikettendrucker 4" Druckbreite
Kompatibilität:
cab A4+ | cab EOS-Serie | cab SQUIX | Godex GP5x0 | Godex RT | ZEBRA Mid-Range and High-End
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für Papieretiketten
Beständigkeit:
Druckbild oberflächenabhängig gut bis sehr gut bei größeren Barcodes, Schriften und stärkeren Strichen hoher Schwärzungsgrad durch weiche und fließende Wachsformulierung bedingt wisch- und kratzfest, temperaturbeständig bis ca. 60 °C
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.