Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT
Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT
Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000842164
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842164
EAN/GTIN:
     4015448605775
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.6500min-¹ PROMAT

Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
400
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,5205*
€ 0,5247*
2 Tage
400
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,68*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,69*
3 Tage
240
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,71*
6 Tage
400
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 26,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842209
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.