Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe
Schleifhülse D60xH30mm K.36 Zirkongewebe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-115843
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448605775
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
60 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen k36, schleifhülse d60x30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen, 4000842164
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,5205*
€ 0,5247*
Lager 4757
400
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,71*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,71*
1 Tag
280
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,72*
5 Tage
400
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000842209
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.