Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose von BP® für Herren Gr.50n, 65% Polyester/ 35% Baumwolle 1789-555-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose von BP® für Herren Gr.50n, 65% Polyester/ 35% Baumwolle 1789-555-32
Arbeitshose von BP® für Herren Gr.50n, 65% Polyester/ 35% Baumwolle 1789-555-32
Arbeitshose von BP® für Herren Gr.50n, 65% Polyester/ 35% Baumwolle 1789-555-32
Artikel-Nr.:
     CM-X77UE9P
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789-555-32-50N
EAN/GTIN:
     4010365924718
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Herren-Arbeitshose von BP® mit Knietasche BPerformance Gr.50 schwarz/dunkelgrau

  • Größe: 50n
  • Farbe: schwarz/dunkelgrau
  • Falten im Kniebereich für viel Bewegungsfreiheit
  • normale Passform
  • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
• CORDURA®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster 1839
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• BiColor-Optik: Farblich abgesetzte Funktionen


Weitere Informationen:
Größe:
50n
Gewebe:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewebegewicht:
295 g/m²
Farbe:
schwarz/dunkelgrau
Unternehmenszertifikat:
Fair Wear
OEKO-TEX® Standard 100:
OEKO-TEX® Standard 100
Waschen:
60 °
Bleichen:
nicht bleichen
Trocknen:
Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur möglich
Bügeln:
Bügeln bei geringer Temperatur
Reinigen:
professionelle Trockenreinigung
Prolabel:
Prolabel Programm 8, Finisher
Normen:
EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.