Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
DURABLE Tablet Ständer RISE, für Tablets und Smartphones, zusammenklappbar, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-894023
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
894023
EAN/GTIN:
4005546732633
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Universtell verstellbarer Ständer für Tablets und Smartphones bis 13″. Mit stufenloser Höhen- und Lesewinkeleinstellung. • Universell einsetzbarer Tablet-Ständer für Tablets und Smartphones • Kompatibel für 7-13 Zoll Tablets • Platzsparend zusammenklappbar • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Maximale Belastbarkeit: 1 kg • Aus hochwertigem Aluminium
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8940
Außenmaße (B x H x L/T):
170 mm x 205 mm x 137 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
RISE
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Silikon
Innenmaße (B x T):
170 mm x 137 mm
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Büroeinrichtung
>
Tablethalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Laptop-Halter
,
Laptopständer
,
Notebook Halterung
,
Notebookhalter
,
Notebookständer
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
Tischbeine
,
Tischbeinset
,
notebookständer 13 zoll
,
notebook halterung
,
tablet tischständer
,
tablet stand
,
tablet halterung
,
tablet halter
,
tablettisch
,
tablet erhöhung
,
tablet unterlage
,
smartphone ständer
,
smartphone stand
,
smartphone halterung
,
smartphone halter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Tablet Halterung TWIST COMBI, Stativ für Tisch- oder Bodenständer für Tablets und Handys, schwarz
Durable
894301
€ 38,44*
Ähnlich
DURABLE Tablet Halterung TWIST TABLE, Tischständer für Tablets und Handys, schwarz
Durable
894101
€ 16,79*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE CLAMP, Tablet-Halter mit Schwenkarm zur Tischbefestigung, silber
Durable
893123
€ 142,05*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE XL, Tischhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893723
€ 124,58*
Ähnlich
DURABLE Tablethalter VARICOLOR® smart office Tablet Base, anthrazit
Durable
761158
€ 35,10*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER TABLE, Tischhalterung für Tablets, silber
Durable
893023
€ 107,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.