Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß
PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß
PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß
PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß
PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-60040130
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60040130
EAN/GTIN:
     4048466958875
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
pedea schnellladegerät
schnellladegerät

PEDEA Induktives Schnellladegerät mit 15 Watt Ausgangsleistung und 1m USB-C®-Kabel, silber/weiß

Das PEDEA Induktive Schnellladegerät ist die ideale Lösung, um Ihre Qi-fähigen Geräte schnell und kabellos aufzuladen. Mit seiner beeindruckenden Leistung von 15 Watt bietet es ein schnelles und effizientes Ladeerlebnis, das Ihnen ermöglicht, Ihre Geräte in kurzer Zeit wieder einsatzbereit zu haben.

Ein herausragendes Merkmal dieses Ladegeräts ist seine Kompatibilität mit MagSafe-Produkten. Dies bedeutet, dass es perfekt auf die Geräte abgestimmt ist und eine magnetische Ausrichtung gewährleistet, um eine optimale Ladeleistung zu erzielen. Einfach das Gerät auf das Ladegerät legen und der magnetische Mechanismus sorgt dafür, dass es sicher an seinem Platz bleibt. Natürlich ist das Produkt auch als Standalone verwendbar. Deswegen legt PEDEA einen Anti-Slip Sticker bei, welcher auf der Rückseite des Gerätes angebracht werden kann um ein Rutschen auf glatten Oberflächen zu vermeiden. Somit kann das Ladegerät auch als Ladepad verwendet werden.

Sicherheit steht bei PEDEA an erster Stelle, daher verfügt das induktive Schnellladegerät über eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen. Der integrierte Batterieschutz gewährleistet, dass Ihre Geräte vor Überladung und Überhitzung geschützt sind, was die Lebensdauer der Batterie verlängert. Die Fremdobjekt-Erkennungsfunktion stellt sicher, dass das Ladegerät nur mit Qi-kompatiblen Geräten arbeitet und keine ungewollten Objekte, die das Ladeerlebnis beeinträchtigen könnten, erkannt werden.

Zusätzlich überwacht die Temperaturüberwachung des Ladegeräts kontinuierlich die Betriebstemperatur, um Überhitzung zu verhindern. Falls eine ungewöhnlich hohe Temperatur festgestellt wird, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen, um mögliche Schäden zu vermeiden.

Das PEDEA Induktive Schnellladegerät mit 15 Watt Leistung und MagSafe-Kompatibilität vereint innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und umfassende Sicherheitsfunktionen in einem eleganten Design. Holen Sie sich noch heute das Ladegerät, das Ihre Ladeerfahrung auf ein neues Level bringt.

Es wird ein 20W Ladegerät für den reibungslosen Betrieb empfohlen.

Input: 5V/3A; 9V/2.22A
Output: 5W / 7.5W / 10W / 15W

Weitere Informationen:
SCHNELLES LADEN:
Unterstützt Fast Charging mit bis zu 15 Watt Ausgangsleistung (ein 20 Watt Ladegerät wird für optimalen Betrieb empfohlen)
FORTSCHRITTLICHE SCHUTZFUNKTIONEN:
Batterieschutz, Überhitzungsschutz und Fremdobjekterkennung schützen vor Überhitzung, Überladung und ungewollten Ladevorgängen auf Grund von Fremdobjekten
UNIVERSELL:
passend für alle gängigen mobilen Endgeräte mit Wireless Charging. Auch als Standalone Ladepad verwendbar mit beiliegendem Anti-Slip Sticker.
LANGLEBIG:
widerstandsfähiger Kabelmantel und qualitative Materialien für hohe Beständigkeit
MAGNETISCHE AUSRICHTUNG:
Kompatibel mit allen MagSafe-Produkten oder Magnet-Cases für magnetischen Halt and Ihrem Gerät oder Ihrer Schutzhülle
VERPACKUNGSINHALT:
Induktives Ladegerät 15W mit 1m Kabel, Anti-Slip Sticker, Bedienungsanleitung
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Input::
5V/3A; 9V/2.22A
Output::
5W / 7.5W / 10W / 15W
Weitere Suchbegriffe: Wireless-Lader, Schnelllader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
60040106
ab € 10,25*
Ähnlich
Pedea
60040107
ab € 23,30*
Ähnlich
Pedea
60040100
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.