Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher, hochweiß, 3-lagig, Z/Interfold, 21 x 32 cm, 2.560 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch HP-99047, 21x32cm, hochweiss
Papierhandtuch HP-99047, 21x32cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     CM-RJ35A6X
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99047
EAN/GTIN:
     4250678200158
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch HP-99047, 21x32cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: Z/Interfold
  • Blatt-Abmessung: 21 x 32 cm
  • Inhalt/Karton: 2.560 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
3 / Z/Interfold
Blatt-Abmessung:
21 x 32 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,47*
€ 71,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,29*
€ 70,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,23*
€ 68,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,30*
€ 67,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,39*
€ 61,15
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 123,60*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,14*
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,13*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,02*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,57*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,72*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,66*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,57*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 4,12*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,29*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.