Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeserviette AG-094-5, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prägeserviette AG-094-5, 32x32cm, hochweiss
Prägeserviette AG-094-5, 32x32cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     273-PLOAG0945
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-094-5
EAN/GTIN:
     4260038116401
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papierserviette

Prägeserviette AG-094-5, 32x32cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 32 x 32 cm
  • Inhalt/Karton: 10 x 500 = 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Blatt-Abmessung:
32x32cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 1lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Imbissserviette, Biergarenserviette, Papierservietten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,08*
€ 6,84*
2 Tage
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 35,00*
€ 60,12*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,52*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,48*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.