Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher, hochweiß, 1-lagig, C, 25 x 33 cm, 4.032 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-88040, 25x31cm, hochweiss
Papierhandtuch ST-88040, 25x31cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     CM-QW7C436
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88040
EAN/GTIN:
     4250678201780
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch ST-88040, 25x31cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: C
  • Blatt-Abmessung: 25 x 31 cm
  • Inhalt/Karton: 4.032 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /C
Blatt-Abmessung:
25 x 31 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.032 Stück (ab € 0,0085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,52*
€ 64,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,61*
€ 63,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,86*
€ 60,52
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 123,82*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,30*
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,15*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,17*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,70*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,63*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,70*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,54*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 4,12*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.