Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spannverschluss (GN 851-160-T-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     CM-QS6Z68W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     851-160-T-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss

Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Weitere Informationen:
Größe Größe:
160
Form:
T, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Werkstoff:
NI, Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.071
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 26,18*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,74*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 121,84*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,83*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.